Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9786327070 Drahtstifte (Ø x L) 3.1 mm x 70 mm Stahl 2.5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205080-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9786327070
EAN/GTIN:
     4009155166094
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
SWG 9786327070 Drahtstifte (Ø x L) 3.1 mm x 70 mm Stahl 2.5 kg

Drahtstifte 3,1 X 70 Stahl blank

Senkkopf, entspricht DIN 1151-B, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl blank, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 3.1 mm

Lieferumfang:
2.5 kg St. Drahtstifte Seko Blank 2,5Kg Din 1151 31/70.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 3.1 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
3.1 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Drahtstifte
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151 3,1x70, din 1151 blank, din 1151, SWG, 9786327070, Drahtstift, Drahtstifte, Drahtnägel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,05*
€ 9,97*
Lager 102
188
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 18,72*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,47*
€ 27,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 6,47* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.