Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 97864311070 Drahtstifte (Ø x L) 4.2 mm x 110 mm Stahl 2.5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205090-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     97864311070
EAN/GTIN:
     4009155716800
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
SWG 97864311070 Drahtstifte (Ø x L) 4.2 mm x 110 mm Stahl 2.5 kg

Drahtstifte 4,2 X 110 Stahl blank

Senkkopf, entspricht DIN 1151-B, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl blank, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 4.2 mm

Lieferumfang:
2.5 kg St. Drahtstifte Seko Blank 2,5Kg Din 1151 42/110.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 4.2 mm x 110 mm
Produktabmessung, Ø:
4.2 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Drahtstifte
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkopfstift 4,2 x 110, din 1151 blank, din 1151, SWG, 97864311070, Drahtstift, Drahtstifte, Drahtnägel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,05*
€ 9,95*
Lager 102
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,60*
6 Tage
21
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,58*
€ 27,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 6,08* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.