Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 979123030 Nägel (Ø x L) 2 mm x 30 mm Stahl gebläut 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205130-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     979123030
EAN/GTIN:
     4009155123042
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2x30
stahlnagel
stahlnagel 2x1,6
SWG 979123030 Nägel (Ø x L) 2 mm x 30 mm Stahl gebläut 100 St.

Stahlnägel 2 X 30 Stahl gebläut

Diese Nägel lassen sich aufgrund ihres glatten Schaftes problemlos in Mauerwerk und Holz einschlagen., Vorbohren ist hierzu nicht notwendig., Stahl gebläut, Kunststoff-Dose

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: gebläut · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 2 mm

Lieferumfang:
100 St. Stahlnaegel Blau 2 X 30

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
gebläut
Produkt-Art:
Nägel
Weitere Suchbegriffe: SWG, 979123030, Stahlnägel blau, Stahlnaegel blau, Stahlnägel gebläut
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,26*
Lager 102
28
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,82*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 8,10*
7 Tage
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,54*
€ 9,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.