Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Schieferstifte (Ø x L) 2.5 mm x 35 mm Stahl feuerverzinkt 2.5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205203-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155651521
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
SWG Schieferstifte (Ø x L) 2.5 mm x 35 mm Stahl feuerverzinkt 2.5 kg

Schieferstifte 2,5 X 35 Stahl feuerverzinkt

Der große flache Kopf verhindert das Durchziehen des Nagels., Stahl feuerverzinkt, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: feuerverzinkt · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm

Lieferumfang:
2.5 kg St. Schieferstifte Fvz 2,5Kg Din 1160 25/35.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 2.5 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
feuerverzinkt
Produkt-Art:
Schieferstifte
Weitere Suchbegriffe: Schieferstift, schieferstift 2,5x35mm, dachpappennägel, dachpappenstifte 2,8x35, SWG, Schieferstifte, Schiefernägel, Schiefernaegel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,86*
€ 17,91*
Lager 102
45
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 29,63*
7 Tage
46
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,91*
€ 45,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,92*
€ 30,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 10,705* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.