Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 176241665 Drahtstifte (Ø x L) 3.1 mm x 80 mm Stahl verzinkt 2.5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205255-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     176241665
EAN/GTIN:
     4009155718347
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
SWG 176241665 Drahtstifte (Ø x L) 3.1 mm x 80 mm Stahl verzinkt 2.5 kg

Drahtstifte 3,1 X 80 Stahl verzinkt

Senkkopf, entspricht DIN 1151, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 3.1 mm

Lieferumfang:
2.5 kg St. Drahtstifte Seko Vz 2,5Kg Din 1151 31/80.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 3.1 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
3.1 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Drahtstifte
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, drahtstift din 1151 3,1 x80 stahl, flachkopfstift 3,1x80, din 1151 verzinkt, SWG, 176241665, Drahtstift, Drahtstifte, Drahtnägel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
181
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 20,89*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,37*
€ 33,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 7,34* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.