| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1205309-BP Herst.-Nr.: 98265514012 EAN/GTIN: 4009155739588 |
| |
|
| | |
| SWG 98265514012 Drahtstifte (Ø x L) 5.5 mm x 140 mm Stahl 5 kg
Drahtstifte 5,5 X 140 Stahl blank
Senkkopf, entspricht DIN 1151-B, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl blank, Karton
Technische Daten: Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm
Lieferumfang: 5 kg Drahtstifte Seko Blank 5,0Kg Din 1151 55/140.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Abmessungen: | (Ø x L) 5.5 mm x 140 mm | Produktabmessung, Ø: | 5.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Marke: | SWG | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Drahtstifte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,47* | € 20,71* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 15,03* | € 20,72* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,16* | € 30,40* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 49,45* | € 64,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 4,432* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|