Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 98267626012 Drahtstifte (Ø x L) 7.6 mm x 260 mm Stahl 5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205313-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     98267626012
EAN/GTIN:
     4009155739625
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
SWG 98267626012 Drahtstifte (Ø x L) 7.6 mm x 260 mm Stahl 5 kg

Drahtstifte 7,6 X 260 Stahl blank

Senkkopf, entspricht DIN 1151-B, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl blank, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Produktabmessung, Ø: 7.6 mm

Lieferumfang:
5 kg Drahtstifte Seko Blank 5,0Kg Din 1151 76/260.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 7.6 mm x 260 mm
Produktabmessung, Ø:
7.6 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Drahtstifte
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkopfstift 7,6 x 260, din 1151 blank, din 1151, SWG, 98267626012, Drahtstift, Drahtstifte, Drahtnägel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,58*
€ 20,47*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,03*
€ 20,49*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 28,26*
6 Tage
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,90*
€ 51,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 4,116* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.