Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 4471267 Federring Innen-Durchmesser: 12.2 mm M12 DIN 127 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205398-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     4471267
EAN/GTIN:
     4009146507981
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
SWG 4471267 Federring Innen-Durchmesser: 12.2 mm M12 DIN 127 Edelstahl A2 50 St.

Federringe M12 12,2/21,1 mm Edelstahl A2

Passend für metrische Schrauben M12, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 21.1 mm · DIN-Norm: DIN 127 · Gewinde-Maß: M12 · Innen-Durchmesser: 12.2 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2

Lieferumfang:
50 St. Federringe A2 Edelstahl Din 127 M12

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Marke:
SWG
Innen-Durchmesser:
12.2 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M12
Außen-Durchmesser:
21.1 mm
DIN-Norm:
DIN 127
Produkt-Art:
Federring
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,06*
Lager 102
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 19,95*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,41*
€ 41,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.