| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1205404-BP Herst.-Nr.: 865 12 40 8 EAN/GTIN: 4009146508131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SWG 865 12 40 8 Distanzmuffen (L) 40 mm M12 Edelstahl A2 8 St.
Sechskant Distanzmuffen M12 X 40 Edelstahl A2
Zum Gegeneinanderschrauben von z. B. Gewindestangen mit einer Distanzmuffe diese jeweils mit 2 Sechskantmuttern kontern und dann gegeneinander verdrehen., Schlüsselweite SW19, Edelstahl A2 , Karton
Technische Daten: Innengewinde: M12 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 40 mm
Lieferumfang: 8 St. 6Kt.Distanzmuffen A2 Edelstahl M12 X 40
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 8 St. | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Abmessungen Abstandsbolzen: | (L) 40 mm | Marke: | SWG | Innengewinde: | M12 | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Produkt-Art: | Distanzmuffen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 21,21* | € 28,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,01* | € 31,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 49,67* | € 64,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,87625* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|