Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics Füllstands-Sensor 9532711054 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205905-BP
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     9532711054
EAN/GTIN:
     4064161265568
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
StandexMeder Electronics Füllstands-Sensor 9532711054 1 St.

Level-Sensor mit Reed-Schalter

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Polypropylen,Polyurethan,PVC · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Produktabmessung, Ø: 21 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 180 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Gewinde-Maß: M16

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 21 mm x 83 mm
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Marke:
StandexMeder Electronics
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Material:
Polypropylen | Polyurethan | PVC
Typ (Hersteller-Typ):
LS03-1A66-PP-500W
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
180 V/AC
Schaltleistung (max.):
10 W
Umgebungstemperatur (max.):
+80 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Füllstands-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, 02050002331556, StandexMeder Electronics, 9532711054, LS03-1A66-PP-500W, meder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 16,00*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 16,02*
7 Tage
77
€ 6,99*
ab € 24,54*
€ 34,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.