Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 171951 Edelstahlkette Silber Edelstahl A2 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1206309-BP
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     171951
EAN/GTIN:
     4016138904765
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette d 4mm
dörner + helmer 171951 Edelstahlkette Silber Edelstahl A2 15 m

DH Edelstahlkette 4 mm, kurzgliedrig 15 m

Edelstahl rostfrei, V2A
kurzgliedrig

Form:
Kurzgliedrige Rundstahlkette (A-Glieder)

Einsatz:
Hochwertige Kette für den Außenbereich oder im dekorativen Einsatz. Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material:
Rundstahl. Edelstahl V2A bietet hohen Korrosionsschutz.
Handelsqualität, ungeprüft.

Ausstattung:
rostfrei · Tragkraft: 80kg

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Kettenglied Breite: 4.8 mm · Kettenglied Länge: 16 mm · Kettenglied Stärke: 4 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 15 m

Lieferumfang:
15 m auf Spule gewickelt

Hinweis:
Nicht für dauerhaften Einsatz in der Nähe von chlorhaltigen Schwimmbecken geeignet!
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 m
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
15 m
Marke:
dörner + helmer
Farbe:
grau
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Kettenglied Länge:
16 mm
Kettenglied Stärke:
4 mm
Kettenglied Breite:
4.8 mm
Produkt-Art:
Edelstahlkette
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, edelstahlkette 15m, dörner + helmer, 171951
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,83*
€ 153,43*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,44*
€ 153,45*
6 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 241,91*
€ 289,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 8,22934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.