| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1206403-BP Herst.-Nr.: 190018 EAN/GTIN: 4016138905700 |
| |
|
| | |
| Polypropylenschnur geflochten (Ø x L) 4 mm x 200 m dörner + helmer 190018 Schwarz
DH Multifil-Schnur Ø 4 mm, Polypropylen, schwarz 200 m
UV-stabilisiert schwimmfähig
Einsatz: Multifil-Schotleinen finden Verwendung im Boots- und Wassersportbereich.
Material: PP, Polypropylen. Sehr leicht und schwimmfähig, jedoch geringere Abriebfestigkeit. PP hat eine sehr gute chemische Beständigkeit. UV-stabilisiert.
Flechtung: 8-fach geflochten
Ausstattung: Polypropylen, schwarz · 8-fach geflochten · UV-beständig · schwimmfähig · Tragkraft: 35kg · Bruchlast: 280 daN
Technische Daten: Bruchlast (max.): 280 daN · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Material-Eigenschaft: geflochten · Produktabmessung, Länge: 200 m · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Traglast (max.): 35 kg
Lieferumfang: 200 m auf Spule gewickelt
Hinweis: Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 m | Abmessungen: | (Ø x L) 4 mm x 200 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 4 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 m | Marke: | dörner + helmer | Farbe: | schwarz | Material: | Polypropylen | Material-Eigenschaft: | geflochten | Bruchlast (max.): | 280 daN | Traglast (max.): | 35 kg | Produkt-Art: | Polypropylenschnur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,29* | € 50,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,00* | € 50,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,85* | € 104,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Meter (ab € 0,19* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|