| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1206532-BP Herst.-Nr.: 4810064 EAN/GTIN: 4016138907001 |
| |
|
| | |
| dörner + helmer 4810064 S-Haken Ø 3 mm 24 mm Stahl galvanisch verzinkt 20 St.
S-Haken Ø 3 mm
galvanisch verzinkt
Einsatz: Einhängen und Verbinden.
Material: Stahl, galvanische Verzinkung bietet einfachen Korrosionsschutz. Handelsqualität, ungeprüft.
Ausstattung: verzinkt
Technische Daten: Maßangaben: l x d x D 24 x 3 x · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm
Lieferumfang: 10 x 2 Stück in VK-Verpackung
Hinweis: Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 3 mm x 24 mm | Produktabmessung, Ø: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 24 mm | Maßangaben: | l x d x D 24 x 3 x | Marke: | dörner + helmer | Material (Details): | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,12* | € 22,86* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,27* | € 22,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 34,77* | € 46,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8135* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|