| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1206540-BP Herst.-Nr.: 4810164 EAN/GTIN: 4002350030610 |
| |
|
| | |
| dörner + helmer 4810164 Schlüsselring vernickelt Inhalt 80 St.
Schlüsselring vernickelt
vernickelt gehärtet
Einsatz: Schlüsselring
Material: Stahl vernickelt gehärtet.
Ausstattung: Set bestehend aus Schlüsselringen Ø 16,20,25 und 30 mm · Stahl gehärtet · vernickelt.
Technische Daten: Inhalt: 80 St. · Produkt-Art: Schlüsselring
Lieferumfang: 10 x 8 Stück in VK-Verpackung
Hinweis: Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 St. | Herstellerfarbe: | Nickel | Marke: | dörner + helmer | Farbe: | grau | Material (Details): | Stahl | Produkt-Art: | Schlüsselring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138907087, 04002350030610, dörner + helmer, 4810164 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,79* | € 1,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,46* | € 51,80* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 29,43* | € 51,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 57,42* | € 73,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,49325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|