| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1206575-BP Herst.-Nr.: 4813304 EAN/GTIN: 4016138907438 |
| |
|
| | |
| dörner + helmer Klappsplint 6 mm 40 mm Stahl galvanisch verzinkt 10 St.
Klappsplint 6 mm
DIN 11023
Einsatz: Splint zum Sichern.
Material: Stahl, galvanische Verzinkung bietet einfachen Korrosionsschutz. Handelsqualität, ungeprüft.
Ausstattung: verzinkt
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Innere Teilung (T): 38 mm.
Lieferumfang: 10 Stück im Karton
Hinweis: Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 40 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Marke: | dörner + helmer | Material (Details): | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,36* | € 32,36* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,71* | € 32,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 48,45* | € 62,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,371* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|