Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation Codix 534 Prozessanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120701-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.534.012.300
EAN/GTIN:
     4045262514038
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Kübler Automation Codix 534 Prozessanzeige

Prozessanzeige Codix 534

5-stellige Prozessanzeige im DIN-Gehäuse
Skalierbare Normsignalanzeige
Schnelle Messzeit von max. 0,1 Sekunden

Kostengünstige Normsignalanzeige für Frontplatteneinbau mit skalierbarer, heller, 5-stelliger LED-Anzeige.
Durch 14 bit Auflösung genauer Messwertanzeigebereich mit Minimal- und Maximal-Wert Erfassung und skalierbarem Totalisator zur zeitgesteuerten Aufsummierung des Messwertes.

Ausstattung:
Eingangsbereich: 1 Strommesseingang, 1 Spannungsmesseingang
Kompaktanzeige für analoge Normsignale
Anzeigebereich -19 999 ... 99 999 mit Vornullenunterdrückung und programmierbarem Dezimalpunkt
Zeitgemäßes Industriedesign
Schnelle Messzeit von max. 0,1 Sekunden
Galvanische Trennung mit Verpolschutz
Autom. Min / Max Erfassung
Totalisator mit programmierbarem Faktor, Divisor und Dezimalpunkt
Frei definierbare Kennlinien-Endpunkte zur Anpassung des gewünschten Anzeigewertes
Eingang für Display-Hold oder Rücksetzeingang für Min- /Maxwert und Totalisator

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 5 · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 10 V · Display-Technologie: LED · Einbau-Breite: 45 mm · Einbauhöhe: 22 mm · Einbautiefe: 68 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Schutzart: IP65 (Front) · Weitere technische Daten: Messtakt 0,1 s · Temperaturbereich -20 - +65 °C · Zifferhöhe (Details): 8 mm

Lieferumfang:
Codix 534
Digitalanzeige
Spannbügel
Dichtung
Frontrahmen f. Schraubbefestigung (T008181) 56 x 40 mm, Einbauquerschnitt 50 x 25 mm
Frontrahmen f. Spannbügelbefestigung (T008180) 53 x 28 mm, Einbauquerschnitt 50 x 25 mm
1 Satz selbstklebende Symbole
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 24 x 69 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Display-Technologie:
LED
Marke:
Kübler Automation
Einbau-Breite:
45 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
Codix 534
Einbautiefe:
68 mm
Anzeige (Counts):
5
Einbauhöhe:
22 mm
Betriebsspannung min.:
10 V
Auflösung (Details):
14 Bit
Abmessungen gesamt:
48 x 24 x 59 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
10 - 30 V/DC
Eingangsspannungs-Bereich:
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V
Betriebsspannung (Details):
10 - 30 V/DC
Produkt-Art:
Prozessanzeige
Weitere Suchbegriffe: 7016548127836, Kübler Automation, 6.534.012.300, Codix 534, 6.529.012.300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 163,41*
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 163,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 189,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,71*
€ 219,60*
Frei Haus
ab € 188,01*
€ 220,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
G300004
ab € 28,72*
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
G300005
ab € 54,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.