Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation AK 07.00 12 V/DC 7stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120719-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     1.130.000.012
EAN/GTIN:
     4016138128024
Suchbegriffe:
Summierzähler
Kübler Automation AK 07.00 12 V/DC Summierzähler Typ AK 07 7stellig

Summierzähler Typ AK 07

Einbaumaße 29 x 14 mm

Ausstattung:
Kompakter 7-stelliger Aufbauzähler mit Litzenanschluss · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 mm) · Geringe Leistungsaufnahme.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Schutzart: IP65 (Front)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 14 x 41 mm
Produktabmessung, Tiefe:
41 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Kübler Automation
Schutzart:
IP65 (Front)
Typ (Hersteller-Typ):
AK 07.00 12 V/DC
Einbaumaße:
29 x 14 mm
Typ:
Aufbauzähler für Schraubmontage
Spannung (Details):
12 V/DC
Temperaturbereich (Details):
-10 - +60 °C
Messbereich(e):
7stellig
Weitere Suchbegriffe: 04016138128024, 02040161381288, Kübler Automation, 1.130.000.012, AK 07.00 12 V/DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,95*
€ 28,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 28,06*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 41,73*
€ 55,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.