Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2060-1401/998-404 Federkraftklemmblock 0.75 mm² Polzahl 1 Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1208164-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2060-1401/998-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WAGO
2060-1401/998-404
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen
WAGO 2060-1401/998-404 Federkraftklemmblock 0.75 mm² Polzahl (num) 1 Lichtgrau 1 St.

Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 7 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Industrieware: Ja · Kontaktmaterial: Cu-Legierung, verzinnt · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 9 A · Polzahl (num): 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Printklemmen-Besonderheiten: mit CAGE CLAMP®,mit Betätigungsdrücker · Produktabmessung, Breite: 11.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.90 mm · Produktabmessung, Länge: 3.90 mm · Rastermaß: 4 mm · Serie (Printklemmen): 2060 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Typ: Serie 2060 · max. Querschnitt flexibel: 0.75 mm² · max. Querschnitt starr: 0.75 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.20 mm² · min. Querschnitt starr: 0.20 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
6.90 mm
Produktabmessung, Länge:
3.90 mm
Produktabmessung, Breite:
11.70 mm
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Printklemmen-Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP® | mit Betätigungsdrücker
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
2060
Herst.-Teilenr.:
2060-1401/998-404
Typ (Hersteller-Typ):
2060-1401/998-404
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
160 V
AWG max.:
18
AWG min.:
24
Rastermaß:
4 mm
max. Querschnitt flexibel:
0.75 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.20 mm²
max. Querschnitt starr:
0.75 mm²
min. Querschnitt starr:
0.20 mm²
Polzahl:
1
Polzahl je Reihe:
1
Abisolierlänge (max.):
7 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Typ:
Serie 2060
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung|ツ| verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Weitere Suchbegriffe: Schraubklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,50*
Lager 102
1182
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,52*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,81*
€ 8,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.