Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 36020 G 7poliger Bühlermotor mit Schnecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210044-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     36020
EAN/GTIN:
     4015615360209
Suchbegriffe:
Dampflok 2m
Dampflok IIm
Dampflokomotive 2m
Dampflokomotive IIm
Piko G 36020 G 7poliger Bühlermotor mit Schnecke

Motor für G Dampflok BR 64

Ersatzmotor für die Spur G Piko Dampflok BR 64.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: G · Modellbahn-Motoren-Besonderheiten: mit Schnecke · Passend für (Details): G Dampflok BR 64

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
G Dampflok BR 64
Marke:
Piko G
Modellbahn-Motoren-Besonderheiten:
mit Schnecke
Herst.-Teilenr.:
36020
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
7poliger Bühlermotor
Weitere Suchbegriffe: dampflok 2m, 4015615360209, Piko G, 36020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIKO Spielwaren
37210
ab € 685,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.