Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDPPK15-DB15S-K D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl: 15 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210674-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDPPK15-DB15S-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenset
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
MH Connectors MHDPPK15-DB15S-K D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1 St.

D-SUB Steckverbinder

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Selektiv Gold auf Nickel · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungsklemme,mit Kunststoffgehäuse · Temperaturbereich (Details): -40 - +120 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MH Connectors
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungsklemme | mit Kunststoffgehäuse
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
MHDPPK15-DB15S-K
Typ (Hersteller-Typ):
MHDPPK15-DB15S-K
Polzahl:
15
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
Temperaturbereich (Details):
-40 - +120 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, MH Connectors, MHDPPK15-DB15S-K, 765-9567, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,54*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,56*
Lager 102
56
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,68*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,96*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,38*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,52*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 45,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.