Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik K625 0150-30 Tauchfühler -200 bis +1100 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121405-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     K625 0150-30
EAN/GTIN:
     4016138249149
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
tauchfühler
B + B Thermo-Technik K625 0150-30 Tauchfühler -200 bis +1100 °C Fühler-Typ K

MTE 1xK NL150 D3,0 Inconel mit Miniaturstecker gelb, -200 bis +1100°C

K-Typ (NiCr-Ni)
-200 bis +1100 °C
Miniatur-Thermoelement-Stecker

Direkt steckbarer Universalfühler. Als Tauch- und Stechfühler einsetzbar. Ø 3 mm, NL 150 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 3 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): +1100 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Messbereich Temperatur:
-200 bis +1100 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
+1100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Ansprechzeit (Details):
3 s
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, K625 0150-30, messfühler, temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,25*
€ 22,69*
Lager 102
118
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 22,70*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,96*
€ 47,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.