Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-camera-ww rb-camera-ww CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214060-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-camera-ww
EAN/GTIN:
     4250236809243
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Joy-it RB-camera-ww rb-camera-ww CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

Weitwinkel Kamera für Raspberry, 5 Megapixel. 90fps

Einsatzbereich: -30 bis +70 Grad
Weitwinkelobjektiv
Bis zu 90 fps

Diese hochwertige Digitalkamera mit Weitwinkelobjektiv wurde speziell für den Raspberry PI entwickelt und eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten. Sie verfügt über einen 5 Megapixel Chip, welcher Auflösungen von bis zu 2952 x 1944 Pixeln ermöglicht. Je nach Auflösung ist eine Bildwiederholrate von bis zu 90 FPS möglich. Besonders zu erwähnen ist auch der Einsatzbereich von -30 bis +70 Grad.

Ausstattung:
Sensor Type 1/4
Focal Length 1.67mm
Total Length 16.62mm
F/NO 2.35
Mechanical BFL 3.15
Optical FOV(D) 160°
Optical FOV(H) 122°
Optical FOV(V) 89.5°
TV Distortion 14.3%
Relative Illumination: 85%
Chief Ray Angle 12°
Resolution 5 megapixel
Picture Resolution 2952 x 1944 Pixel
Connection to Raspberry Pi 15-pin Ribbon cable
Ribbon cable 16cm
CCD CMOS.

Technische Daten:
Auflösung Foto (optisch): 2952 x 1944 Pixel · Auflösung Pixel: 5 Megapixel · Auflösung Video optisch: 2952 x 1944 Pixel · Betrachtungswinkel: 160 ° · Bilder pro Sekunde: 90 · Geeignet für: Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® 3 A+ · Kabellänge: 16.00 cm · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Weitere technische Daten: Weitwinkel Kamera

Lieferumfang:
Kamera.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
16.00 cm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Joy-it
Bilder pro Sekunde:
90
Geeignet für:
Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® A+
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Auflösung Foto (optisch):
2952 x 1944 Pixel
Auflösung Video optisch:
2952 x 1944 Pixel
Auflösung Pixel:
5 Megapixel
Betrachtungswinkel:
160 °
Produkt-Art:
CMOS Farb-Kameramodul
Weitere Suchbegriffe: IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, farb minikamera, mini-kamera, 04016138938326, 04016138938333, 04250236809243, 04016138917505, Joy-it
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 18,99*
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 19,01*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 19,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.