Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FLX LF 25 Endoskop-Sonde Sonden-Ø 28 mm 25 m Wasserdicht, LED-Beleuchtung, Schwenkfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214310-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FLX LF 25
EAN/GTIN:
     4016138917659
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
VOLTCRAFT FLX LF 25 Endoskop-Sonde Sonden-Ø 28 mm 25 m Wasserdicht,LED-Beleuchtung,Schwenkfunktion

Endoskop-Kamera Ø 28 mm, 25 m zur Rohrinspektion

Sonden-Durchmesser 28 mm
Kompatibel mit VOLTCRAFT® Endoskop BS-1000T
Hochflexibel und wasserdicht mit einer Länge von 25 m

Für den Sanitärbereich bestens geeignet!
Der biegsame Kamerahals dieser Rohrinspektions-Kamera bringt die Kamera auch in unzugängliche Positionen. .

Die 12 eingebauten IR-Leuchtdioden im Kamerakopf ermöglichen Aufnahmen in absolut dunklen Bereichen und sind unsichtbar für das menschliche Auge. So können Inspektionen durchgeführt werden, bei denen helles, sichtbares Licht stören würde. Die IR-Helligkeit kann über das angeschlossene Grundgerät stufenlos reguliert werden. Wasserdicht und mit einer Sonderlänge von (25 m) ist sie ideal für den Einsatz in Rohren und Schächten in Sanitärbereichen. Durch die flexible Führung, das geringe Gewicht und die hervorragende Optik können Sie in Verbindung mit dem Grundgerät Schwachstellen und Problemstellen in Maschinen und Anlagen erkennen und somit gezielt vorbeugende Maßnahmen ergreifen, ohne zunächst aufwendige Demontagen ausführen zu müssen. Die Spannungsversorgung erfolgt über das jeweilig angeschlossene Endoskop-Grundgerät.

Ausstattung:
Wasserdichter Kamerakopf und Endoskop-Schlauch (IP67) · Automatische Bildschärferegelung (Fixed Focus) · 12 leistungsstarke Weißlicht LEDs (dimmbar) · CMOS Sensor · Flexible Ausführung · Resistent gegen Motor- und Getriebeöle.

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht,LED-Beleuchtung,Schwenkfunktion · Fokussierung (Details): 5 - 60 cm · Gewicht: 6.5 kg · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Lichtquelle (Details): 12 LEDs, weiß, 7800 lx dimmbar · Minimale Fokusierungsentfernung: 50 mm · Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-1000T · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 25 m · Sonden-Ø: 28 mm · Weitere technische Daten: Rohrinspektions-Kamera

Lieferumfang:
Endoskop-Kamera mit Zählwerk-Haspel · Spiral-Verbindunkskabel 2 m · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Zum Betrieb wird ein passendes Profi-Grundgerät (BS-1000T) benötigt.
Weitere Informationen:
Fokussierung (Details):
5 - 60 cm
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67
Lichtquelle (Details):
12 LEDs|ツ| weiß|ツ| 7800 lx dimmbar
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Passend für Modell (Endoskope):
VOLTCRAFT BS-1000T
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht | LED-Beleuchtung | Schwenkfunktion
Sonden-Ø:
28 mm
Sonden-Länge:
25 m
Minimale Fokusierungsentfernung:
50 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
vom Hauptgerät
Umgebungs-Temperatur:
-20 bis +60 °C
Biegeradius (max.):
100 mm
Sichtfeld:
107 °
Gewicht:
6.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, flexibles endoskop voltcraft, flexibles endoskop, VOLTCRAFT, FLX LF 25, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 918,93*
€ 1.039,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 941,50*
€ 1.039,16*
Frei Haus
ab € 1.032,68*
€ 1.124,50*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.270,44*
€ 1.365,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,16*
€ 1.236,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,75*
€ 1.214,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,14*
€ 1.178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,02*
€ 1.140,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,50*
€ 1.120,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
BS-1000T
ab € 529,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.