Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel EH Polzahl Gesamt 2 EHR-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217307-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     EHR-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
JST Buchsengehäuse-Kabel EH Polzahl Gesamt 2 EHR-2 1 St.

Buchsengehäuse Serie EH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Crimp – Lösbare Verbindung Kabel an Leiterplatte.
Einfache Konfektionierung von Einzeladern AWG 30-22, für Signal- und Kleinströme bis 3 A. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares einrasten beim stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung..
Niedrig in der geraden Ausführung (8,1 mm) und flach in der abgewinkelten Ausführung (4,2 mm)

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 30 · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.05 mm² · Serie (Steckverbinder): EH · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
grau
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
EH
Herst.-Teilenr.:
EHR-2
Typ (Hersteller-Typ):
EHR-2
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
AWG max.:
22
AWG min.:
30
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.05 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste, 02050002362574, JST, EHR-2, 311-6209
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0558*
1
€ 6,90*
ab € 0,0262*
€ 0,1053*
1000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1067*
Lager 102
2068
30
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,1216*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1077*
€ 0,1282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,1191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,0956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,648* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
BEH-001T-P0.6
ab € 0,0204*
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
B2B-EH-A (LF)(SN)
ab € 0,0915*
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
S2B-EH (LF)(SN)
ab € 0,0272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.