Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Unterputz Finder 13.31.9.024.4300 1 Schließer 24 V/DC 12 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217461-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     13.31.9.024.4300
EAN/GTIN:
     8012823376806
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Unterputz Finder 13.31.9.024.4300 1 Schließer 24 V/DC 12 A 1 St.

Relais für UP-Dose oder Schalterdose, Serie 13.31

Schaltrelais für Unterputzdose oder Schaltdose, monostabil.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 24 V/DC · Einschalt-Strom: 80 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Montageart (Relais): Unterputz · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 12 A · Weitere technische Daten: Einschaltstrom (Referenz): 5 ms

Hinweis:
Zulassungen: EAC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Unterputz
Typ (Hersteller-Typ):
13.31.9.024.4300
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
12 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Einschalt-Strom:
80 A
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schaltrelais
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, 8012823376806, Finder, 13.31.9.024.4300, 800-2792
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 16,44*
1
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 17,42*
1
€ 5,46*
ab € 12,82*
€ 17,51*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,18*
€ 17,85*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 26,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.