Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.01.0.012.0060 Koppelrelais 12 V/DC, 12 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217523-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.01.0.012.0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Finder 39.01.0.012.0060 Koppelrelais 12 V/DC,12 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.

Koppelrelais MasterBASIC 39.01 (EMR)

Schmales Koppelrelais für DIN-Schiene mit EMR-Ausgang. Universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS zur Ansteuerung von Aktoren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Ansprechspannung (max.): 13.2 V/DC,13.2 V/AC · Ansprechspannung (min.): 9.6 V/DC,9.6 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Nennspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, VDE, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
39.01.0.012.0060
Nennspannung:
12 V/DC
Ansprechspannung (max.):
13.2 V/DC
Ansprechspannung (min.):
9.6 V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Produkt-Art:
Koppelrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, industrierelais 12v dc, industrierelais finder, industrierelais, 2050002363526, Finder, 39.01.0.012.0060, interfacerelay
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,22*
€ 10,12*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 10,26*
10
€ 5,46*
ab € 8,497*
€ 10,387*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,91*
€ 10,43*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,98*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,90*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,97*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.