Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.21.0.006.0060 Koppelrelais 6 V/DC, 6 V/AC 6 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217537-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.21.0.006.0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Finder 39.21.0.006.0060 Koppelrelais 6 V/DC,6 V/AC 6 A 1 Schließer 1 St.

Koppelrelais MasterOUTPUT 39.21 (EMR)

Schmales Koppelrelais für DIN-Schiene mit EMR-Ausgang. Zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang. Aktor-Anschlüsse am selben Koppelrelais-Ausgang mit einfacher Leitungszuordnung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ansprechspannung (max.): 6.6 V/DC,6.6 V/AC · Ansprechspannung (min.): 4.8 V/DC,4.8 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Nennspannung: 6 V/DC,6 V/AC · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, VDE, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
39.21.0.006.0060
Nennspannung:
6 V/DC
Ansprechspannung (max.):
6.6 V/DC
Ansprechspannung (min.):
4.8 V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Produkt-Art:
Koppelrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, finder koppelrelais 6v, industrierelais finder, industrierelais, 2050002363663, Finder, 39.21.0.006.0060, 776-1459
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,571*
€ 11,781*
10
Frei Haus
ab € 9,973*
€ 12,223*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 12,33*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 12,49*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,98*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,90*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,97*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.