Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P2220 Tastkopf 6 MHz, 200 MHz 1:1, 10:1 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121826-BP
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P2220
EAN/GTIN:
     4016138311365
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tektronix tastkopf
tastkopf
Tektronix P2220 Tastkopf 6 MHz,200 MHz 1:1,10:1 300 V

Tastkopf, passiv P2220

1:1,10:1
Bandbreite 6 MHz,200 MHz

Geeignet für Tektronix® Digitale Speicheroszilloskope der Serie TDS1000/2000

Technische Daten:
Bandbreite: 6 MHz,200 MHz · Kabellänge: 1.50 m · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Nennspannung: 300 V · Passend für (Details): TDS1000,TDS2000 · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Teilerverhältnis (LOV): 1:1,10:1 · Typ: passiv · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Passend für (Details):
TDS1000 | TDS2000
Marke:
Tektronix
Teilerverhältnis (LOV):
1:1 | 10:1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Nennspannung:
300 V
Bandbreite:
6 MHz | 200 MHz
Typ:
passiv
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: 04016138311365, Tektronix, P2220, 481-0823
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,83*
€ 219,32*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,91*
€ 219,34*
Frei Haus
ab € 189,79*
€ 227,47*
Frei Haus
ab € 186,62*
€ 231,42*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 193,55*
€ 232,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466616
ab € 27,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.