Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 12225 H0 Forsthaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1219006-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     12225
EAN/GTIN:
     4013285122257
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 12225 H0 Forsthaus

H0 Forsthaus

Schönes Fachwerk an den Giebeln, angebaute Garage, Tauben- und Hühnerhaus.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Forsthaus · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 90 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Forsthaus
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 25,94*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 25,95*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 32,47*
€ 41,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.