Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 12339 H0 2er-Set Bungalows


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1219011-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     12339
EAN/GTIN:
     4013285123391
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 12339 H0 2er-Set Bungalows

H0 2er-Set Bungalows

Als Gartenlaube bzw. zur Gestaltung eines Wochenendgrundstückes verwendbar. In Holzbauweise mit Hollywoodschaukeln.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 2er-Set Bungalows · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 43 x 47 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
2er-Set Bungalows
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 13,66*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 13,79*
6 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,23*
€ 22,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.