Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu AIRMATIC 144 902 Atemhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1219148-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     144 902
EAN/GTIN:
     4013207144909
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Ekastu AIRMATIC 144 902 Atemhilfe

Atemhilfe AIRMATIC



1 St.

Batteriebetriebene Komponente für eine Atemschutzeinrichtung das die Atemschutzgerätträger so weit wie möglich unterstützt und entlastet ohne, dass der Schutzumfang reduziert wird. Dies gewährt komfortable und kräfteschonende Unterstützung der Atmung in Verbindung mit passenden Vollmasken bzw. Halbmasken und Atemfilter und bekämpft effektiv den Hitzestau in der Maske.

Ausstattung:
Kein lästiges, störendes und gefährliches Kabelwirrwarr, da Batteriefach direkt im Gehäuse verbaut · Einzusetzen mit passenden Vollmasken, Halbmasken und Atemfilter mit Rundgewindeanschluss (DIN EN 148-1) · Sofort einsatzbereit durch mitgeliefertem Batterie-Pack · Aus besonders hochwertigen und schlagfesten Materialien (PVC frei) gefertigt · Das Fliegengewicht sorgt für einen erstklassigen Komfort bei gleichzeitigem Mehrwert an Sicherheit · Bekämpft effektiv den Hitzestau in der Maske.

Technische Daten:
Gewicht: 45 g · Material: Polyamid,Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Ekastu
Material:
Polyamid | Stahl
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Atemhilfe
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske ekastu, 4013207144909, Ekastu, 144 902, AIRMATIC, Schutzmasken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,09*
€ 97,88*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 77,06*
€ 97,89*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,61*
€ 99,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 100,34*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 78,62*
€ 100,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.