Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Birds Pendelleuchte E27 53 W Weiß, Bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1219161-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     56070/72
EAN/GTIN:
     4004353190476
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Birds Pendelleuchte E27 53 W Weiß,Bunt

Pendelleuchte Birds

Kabel kürzbar

Pendelleuchten sind der Blickfang im Raum. Eingesetzt über Esstischen erschaffen sie eine zielgerichtete Ausleuchtung. Die Leuchte Birds findet sicher auch einen Platz in Ihrem Zuhause. Die hochwertig verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das benötigte Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß,Bunt · Leistung: 53 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Textil · Produktabmessung, Höhe: 100 cm · Produktabmessung, Ø: 40 cm · Raum (Lampen): Kinderzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 40 cm x 100 cm
Herstellerfarbe:
Weiß | Bunt
Produktabmessung, Ø:
40 cm
Produktabmessung, Höhe:
100 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
53 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß | mehrfarbig
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Textil
Raum (Lampen):
Kinderzimmer
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
53 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, 4004353190476, Brilliant, 56070/72, Birds, Kinderzimmerlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 73,84*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 97,56*
€ 123,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.