Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LSG-3 Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121928-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     LSG-3
EAN/GTIN:
     4016138520552
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
VOLTCRAFT LSG-3 Leitungssucher

Leitungssuchgerät LSG-3

Hochempfindlich
Ideal für Netzwerk- und Telekommunikationsinstallationen

Ein praktisches Suchgerät zur Verfolgung und Identifikation von Leitungen und Kabeln. Es können weiterhin Telefon- und Netzwerkleitungen (Koax, 10/100/100 Base-T) auf richtige Verkabelung und auf Durchgang geprüft werden. Das LSG-3 besteht aus einem Tongenerator, der ein hochfrequentes Signal auf die zu testende Leitung moduliert sowie einem hochempfindlichen induktiven Empfänger der Kabel selbst dann noch zuverlässig findet, wenn diese 15 cm in der Wand liegen. So können Sie genau den Kabelverlauf feststellen.

Ausstattung:
Sender: Kapazitive Signaleinkopplung · Einstellbare Signalstärke · Durchgangsprüfer · Netzwerktest · Low-Bat-Anzeige. Empfänger: Hochempfindlicher Verstärker · Einstellbare Lautstärke · Umschaltung Lautsprecher auf Kopfhörerbuchse · Telefonleitungstest · Optische und akustische Anzeige.

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Gewicht: 90 g · Gewicht (Sender): 120 g · Kabellänge (max.): 615 m · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Weitere technische Daten: Messwerte: Identifikation, Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss

Lieferumfang:
Sender · Empfängerprobe · Ersatzspitze · F-Stecker-Adapter · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 210 x 27 mm
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Typ (Hersteller-Typ):
LSG-3
Optische Anzeige:
Ja
Abmessungen Sender:
(B x H x T) 68 x 125 x 26 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 9 V Block
Gewicht (Sender):
120 g
Gewicht:
90 g
Kabellänge (max.):
615 m
Produkt-Art:
Leitungssucher
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabeltester, 04016138276787, 04016138520552, VOLTCRAFT, LSG-3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,58*
€ 148,34*
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 148,35*
€ 5,95*
ab € 132,50*
€ 164,44*
8 Tage
138
Frei Haus
ab € 160,57*
€ 197,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testboy
Testboy® 26
€ 122,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10906565
€ 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.