Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 70-03023-01-C Lautsprecher Fertigbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221115-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     70-03023-01-C
EAN/GTIN:
     4260069826645
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
TAMS Elektronik 70-03023-01-C Lautsprecher Fertigbaustein

Lautsprecher Mini 1208

Ausstattung:
Abmessungen: 12 x 8 x 2,5 mm
Abmessungen mit Schallkapsel: 12 x 8 x 6 mm
Nennbelastbarkeit: 0,25 W
Impedanz: 8 Ohm
maximale Lautstärke: 68 dB
Übertragungsbereich: 800 - 20.000 Hz
Lieferung einschließlich Schallkapsel

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 0.25 W · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 12 mm x 8 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Ausführung (allgemein):
0.25 W
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: mini-lautsprecher 8 ohm, elektronik modellbahn, 4260069826645, TAMS Elektronik, 70-03023-01-C, Mini 1208
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 7,52*
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 7,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.