Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 70-03025-01-C Lautsprecher Fertigbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221116-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     70-03025-01-C
EAN/GTIN:
     4260069823286
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
TAMS Elektronik 70-03025-01-C Lautsprecher Fertigbaustein

Lautsprecher Mini 1511

Ausstattung:
Abmessungen: 15 x 11 x 3,5 mm
Abmessungen mit Schallkapsel: 15 x 11 x 7 mm
Nennbelastbarkeit: 0,5 W
Impedanz: 8 Ohm
maximale Lautstärke: 73 dB
Übertragungsbereich: 650 - 16.500 Hz
Lieferung einschließlich Schallkapsel

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 0.5 W · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 15 mm x 11 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Ausführung (allgemein):
0.5 W
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: mini-lautsprecher 8 ohm, elektronik modellbahn, 4260069823286, TAMS Elektronik, 70-03025-01-C, Mini 1511
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 7,78*
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 7,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.