Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-122123-BP Herst.-Nr.: 0602 2693 EAN/GTIN: 4029547003530 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstechfühler testo 0602 2693
Tauch-/Einstechfühler
Superschneller, wasserdichter TE Typ K Tauch-/ Einstechfühler.
Ausstattung: Temperaturbereich -60 bis +800 °C · Genauigkeit Klasse 1 · Ansprechzeit 3 s · Anschlusskabel 1,2 m · Fühlerlänge 60 mm · Fühler-Ø 1,5 mm.
Technische Daten: Passend für (Details): Differenz-Thermometer Testo 922,12 21 04 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für (Details): | Differenz-Thermometer Testo 922 | 12 21 04 | Marke: | testo | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Ausführung (allgemein): | Passender Tauch-/ Einstechfühler | Produkt-Art: | Einstechfühler |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Oberflächenfühler, Tastkopf, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, testo thermoelement typ k, tastkopf, testo tastkopf, 4029547003530, testo, 0602 2693, 512-0682 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 104,72* | € 125,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 108,64* | € 125,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 107,95* | € 125,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 108,90* | € 129,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 131,30* | € 150,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 131,30* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|