Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt MINITEST Pro Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122139-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M712D
EAN/GTIN:
     4012932118322
Suchbegriffe:
Gerätetester
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Gossen Metrawatt MINITEST Pro Gerätetester VDE-Norm 0701-0702

VDE 0701/0702 Messgeräte MINITEST Pro

USB-Schnittstelle zur Datenprotokollierung

Gerät zum Prüfen der elektrischen Sicherheit elektrischer Betriebsmittel nach DIN VDE 0701 und DIN VDE 0702 mit Punktmatrixanzeige und Signalisierung von Grenzwertüberschreitungen durch farbige LEDs, umfangreiche Sicherheitseinrichtungen, USB-Schnittstelle zur Datenprotokollierung.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 62638 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 1.5 kg · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Isolationswiderstand,Berührungsstrom · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Prüfablauf: manuell · Schnittstellen: USB · Schutzart: IP20 · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC · Speicher (VDE): nein · VDE-Norm: 0701-0702 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Sondenleitung · USB-Anschlusskabel · Software · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 200 mm x 150 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
USB
Schutzart:
IP20
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand | Isolationswiderstand | Berührungsstrom
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC
Speicher (VDE):
nein
Prüfablauf:
manuell
Typ (Hersteller-Typ):
MINITEST Pro
Anzeige (Details):
Punktmatrix-LCD-Anzeige
Schnittstelle(n):
USB
weitere Zulassungen, Normen:
DIN VDE 0701-1: 2000 und DIN VDE 0702: 2004
Gewicht:
1.5 kg
DIN-Norm:
DIN EN 62638
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Gerätetester
VDE-Norm:
0701-0702
Zertifizierungen:
VDE | DIN
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, 04012932118322, 4012932118322, Gossen Metrawatt, M712D, MINITEST Pro
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 905,78*
€ 995,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 941,48*
€ 995,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 976,31*
€ 1.037,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.025,02*
€ 1.086,58*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.226,57*
€ 1.296,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,96*
€ 1.543,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,29*
€ 1.537,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,83*
€ 1.503,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,66*
€ 1.464,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,57*
€ 1.459,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z700F
ab € 276,67*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z700D
ab € 172,59*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z715A
ab € 420,88*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745G
ab € 103,12*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745W
ab € 731,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.