Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech CO10 Kohlenmonoxid-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122315-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     CO10
EAN/GTIN:
     4016138397246
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co
gas messgerät
Extech CO10 Kohlenmonoxid-Messgerät

Kohlenmonoxid-Messgerät CO-10

CO-Messbereich 0 - 1000 ppm
Einstellbare Alarmgrenze
10 Messwertspeicher

Messgerät zur Überprüfung des Kohlenmonoxid-Gehaltes in Ihrer Umgebung. Die einstellbaren Alarmgrenzen warnen Sie akustisch für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Ausstattung:
Automatischer Nullabgleich · Max-Hold · Data-Hold.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 1 ppm · Genauigkeit (Details): 5 % · Gewicht: 180 g · Messbereich(e): 0 - 1000 ppm · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block

Lieferumfang:
Batterie (9 V Block) · Schutzholster · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 56 x 160 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Extech
Auflösung (Details):
1 ppm
Genauigkeit (Details):
5 %
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Messbereich(e):
0 - 1000 ppm
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: 681035416600, Extech, CO10, Kohlenmonosix Messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,42*
€ 284,63*
€ 5,90*
ab € 240,12*
€ 285,13*
Frei Haus
ab € 246,82*
€ 291,10*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 290,57*
€ 340,33*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 425,29*
€ 482,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,29*
€ 402,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,50*
€ 355,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,57*
€ 345,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,09*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,17*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.