| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1225318-BP Herst.-Nr.: 04848-00006-01 EAN/GTIN: 4042448009715 |
| |
|
| | |
| tesa 04848-00006-01 Abdeckfolie Transparent (L x B) 100 m x 75 cm 1 St.
tesa® 4848 - PE-Folie für den zuverlässigen Schutz empfindlicher Oberflächen
Schutz empfindlicher Oberflächen vor mechanischen- oder chemischen Einflüssen Temperaturbeständigkeit -10 bis +60°C Verarbeitungstemperatur min. +5°C
Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar.
Technische Daten: Dicke: 0.048 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 75 cm · Produktabmessung, Länge: 100 m · Reißkraft: 12 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie
Hinweis: Vor Gebrauch auf kritischen Untergründen (PVC, lackiertes Metal, Holz, Lacke) sollte die Schutzfolie unter praxisgerechten Bedingungen getestet werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 100 m x 75 cm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 100 m | Produktabmessung, Breite: | 75 cm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig | Rückstandsfrei entfernbar | Klebertyp: | Acrylat | Typ (Hersteller-Typ): | 04848-00006-01 | Trägermaterial (Details): | Polyethylenfolie | Reißkraft: | 12 N/10 mm | Dicke: | 0.048 mm | Produkt-Art: | Abdeckfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4042448009715, tesa, 04848-00006-01, abklebepapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 56,07* | € 89,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 68,80* | € 90,41* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 63,46* | € 95,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,43* | € 95,47* | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 75,36* | € 95,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,7443* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|