Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 0 - 99999.9 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122590-BP
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     830/008-027-0-1-003-1010
EAN/GTIN:
     4016138468403
Suchbegriffe:
04016138468403
Bauser
830/008-027-0-1-003-1010
Batteriewächter
Batterie- und Zeit-Controller 830 12V

2 in 1: Überwachung von Restkapazität und Betriebsstunden

Zur Überwachung der Restkapazität von Traktionsbatterien über 10 LEDs - nicht für Starterbatterien geeignet. Zwischenladungen werden angezeigt. Bei Erreichen der Entladeschlussspannung blinken die beiden roten LEDs abwechselnd, danach erfolgt ein Relaiskontakt. Der integrierte Digitalzähler erfasst die Betriebsstunden.

Ausstattung:
Anschluss über 8poligen Stecker.

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 56 mm · Schnittstellen: keine · Schutzart: IP67 · Typ (Hersteller-Typ): 830/008-027-0-1-003-1010 · Weitere technische Daten: Schaltleisung Relais 5 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 56 mm x 59 mm
Produktabmessung, Tiefe:
59 mm
Produktabmessung, Ø:
56 mm
Marke:
Bauser
Schnittstellen:
keine
Schutzart:
IP67
Typ (Hersteller-Typ):
830/008-027-0-1-003-1010
Anzahl Stellen:
999999
Anzeige (Details):
LED
Einbaumaße:
Ø 52 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
12 V/DC
Stromaufnahme:
50 mA
Anzeige-Bereich:
0 - 99999.9
Messbereich(e):
0 - 99999.9 h
Weitere Suchbegriffe: Batteriewaechter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,77*
€ 118,89*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 118,90*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 174,39*
€ 214,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.