Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 440410.47 Aderendhülse 1.5 mm² Unisoliert Metall 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226328-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     440410.47
EAN/GTIN:
     4016138922974
Suchbegriffe:
Aderendhülse
vogt aderendhülse 1 x 1.5 mm²
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Vogt Verbindungstechnik 440410.47 Aderendhülse 1.5 mm² Unisoliert Metall 100 St.

Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen


10 mm
Metall

Technische Daten:
AWG max.: 16 · Herstellerfarbe: Metall · Hülsenlänge: 10 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 1.5 mm²

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
1.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Querschnitt x Länge:
1.5 mm² x 10 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
440410.47
Typ (Hersteller-Typ):
440410.47
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
10 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 440410.47, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,64*
Lager 102
280
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 6,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.