Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 440310.47 Aderendhülse 1 mm² Unisoliert Metall 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226330-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     440310.47
EAN/GTIN:
     4016138922998
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²
Vogt Verbindungstechnik 440310.47 Aderendhülse 1 mm² Unisoliert Metall 100 St.

Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen


10 mm
Metall

Technische Daten:
AWG max.: 18 · Herstellerfarbe: Metall · Hülsenlänge: 10 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 1 mm²

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
1 mm²
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Querschnitt x Länge:
1 mm² x 10 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
440310.47
Typ (Hersteller-Typ):
440310.47
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
10 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 440310.47, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,09*
Lager 102
181
2
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 3,35*
€ 4,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.