Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
VOLTCRAFT MT-52 Hand-Multimeter digital Umwelt-Messfunktion CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-122900-BP
Hersteller:
Voltcraft
Herst.-Nr.:
MT52
EAN/GTIN:
4016138634938
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT MT-52 Hand-Multimeter digital Umwelt-Messfunktion CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000
Multitester MT-52
Universell einsetzbar
Extrem robustes Gehäuse
Zusätzliche Messfunktionen für Schall, Temperatur, Feuchte etc.
Integriertes Luxmeter
Inkl. K-Typ-Temperaturfühler
CAT III 600 V
4000 Counts
Das Allround-Multimeter ist in Hobby, Handwerk und Haushalt vielseitig einsetzbar. Denn neben den gängigen Messbereichen eines Multimeters stehen Ihnen zusätzliche Messfunktionen für Licht, Schall, Feuchtigkeit und Temperatur zur Verfügung. Da in das Gerät bis auf die Temperatur-Messung alle Fühler integriert sind, ist es ohne Zusätze schnell einsetzbar, komfortabel und auch für Laien einfach zu bedienen. Aufgrund der kompakten Abmessungen passt das Gerät in jede Schublade oder Werkzeugkiste. Der angespritzte Weichgummischutz schützt es zuverlässig vor Stößen.
Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig. Mit dem rückseitigen Aufstellbügel können Sie das Messgerät in einer gut ablesbaren Position abstellen und haben beide Hände zum Messen frei.
Komfortabel und Sicher
Die automatische Messbereichswahl ermöglicht komfortable Messungen und zeigt die Messwerte immer mit der optimalen Auflösung an. Eine Displaybeleuchtung kann bei dunkler Umgebung für eine zuverlässige Wertablesung zugeschaltet werden. Mit dem erweiterten Spannungsmessbereich bis zu 600 V führen Sie auch professionelle Aufgaben zuverlässig und sicher aus. Dadurch werden selbst Messungen an 3-Phasen-Stromnetzen möglich. Die Strommessbereiche sind mit Hochleistungssicherungen gegen Überlast geschützt.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.´
Ausstattung:
Standardmessbereiche V/DC, V/AC, A/DC, A/AC · Frequenz · Widerstand · Kapazität · Diodentest · Akust. Durchgangsprüfer · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · Zusätzliche Messfunktionen für Schallpegel, Feuchte, Temperatur und Beleuchtungsstärke · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz.
Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50 Hz - 400 Hz · Gewicht: 335 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.2 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.001Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 100 µF · Messbereich Temperatur (Details): -20 bis +1300 °C · Messbereich Temperatur (max.): +1300 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Multimeter-Besonderheiten: Umwelt-Messfunktion · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Messbereich Schall: 35 - 100 dBC (30 Hz - 10 kHz) ± 5,5 dB · Messbereich rel. Luftfeuchte: 33 - 99 %rF ± 3 %rF · Messbereich Licht: 1 - 40 000 Lux ± 6% · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen · Temperaturfühler -20 bis +250 °C Typ-K (Sensoren für Licht, Schall und Feuchtigkeit sind im Gerät integriert) · 1 Batterie (9 V Block).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 78 mm x 170 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
Umwelt-Messfunktion
Typ (Hersteller-Typ):
MT-52
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 100 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.2 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich Temperatur (max.):
+1300 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
50 Hz - 400 Hz
Messbereich Temperatur (Details):
-20 bis +1300 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
335 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
... >
13 - Messtechnik
>
Messgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
voltcraft multimeter
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
VOLTCRAFT
,
MT52
,
MT-52
,
voltkraft
,
berührungsloser spannungsprüfer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,08*
€ 117,99*
Lager 102
1 Tag
1127
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 118,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,36*
€ 146,88*
Lager 1039
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 166,10*
€ 205,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT 123421 Multimeter
Voltcraft
123421
ab € 6,42*
Sonstiges
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
Voltcraft
MS-4PS
ab € 23,79*
Sonstiges
B + B Thermo-Technik 0409 1201-10 Verlängerungskabel VKA
B+B Thermo-Technik
0409 1201-10
ab € 19,39*
Sonstiges
B + B Thermo-Technik 0600 1002 Tauchfühler -50 bis +1150 °C Fühler-Typ K
B+B Thermo-Technik
0600 1002
ab € 41,82*
Sonstiges
VOLTCRAFT 100849 Adapter 1 St.
Voltcraft
100849
ab € 4,02*
Sonstiges
VOLTCRAFT 123422 Ersatzsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 10 A 600 V Flink -F- Inhalt 1 St.
Voltcraft
123422
ab € 4,83*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 1 St.
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 10 St.
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,93*
Sonstiges
VOLTCRAFT MINI-systainer T-Loc I VC-12414065 Messgerätekoffer ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm
Voltcraft
VC-12414065
ab € 20,06*
Sonstiges
VOLTCRAFT TPK-100 Verlängerungskabel VKA
Voltcraft
VC-8307375
ab € 9,76*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-510 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0 - 400 A
Voltcraft
VC-510
ab € 24,64*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-511 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0 - 400 A Messbereich A/DC (Bereich): 0 - 400 A
Voltcraft
VC-511
ab € 52,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen