Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07344 Volkswagen T3 Camper Automodell Bausatz 1:25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1230771-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07344
EAN/GTIN:
     4009803073446
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Revell 07344 Volkswagen T3 Camper Automodell Bausatz 1:25

Volkswagen T3 Camper

Detailierter Bausatz

Der sparsame, zuverlässige Kleintransporter T3 wurde ab 1979 hergestellt. Der völlig neu entwickelte Wagen mit seiner modernen, zweckmäßigen Formgebung war sichtlich geräumiger als sein Vorgänger. Als letzter von VW hergestellter Typ mit einem Heckmotor wurde er als der letzte echte Bulli angesehen. Je nach Ausführung bot sein Vierzylinder 50 bis 112 PS Leistung. Wie üblich erschien der Transporter in verschiedenen Nutzfahrzeug-Versionen, aber auch in Form des Campingbusses für private Zwecke. Insbesondere die erfolgreiche Ausführung des Joker der in Gütersloh ansässigen Firma Westfalia, mit der VW schon seit den 50er Jahren erfolgreich kooperierte, erfreute sich großer Beliebtheit. Der Westfalia Joker eignete sich hervorragend als Multifunktionsfahrzeug für den Weg zur Arbeit, für den täglichen Gebrauch, aber auch für längere Urlaubsfahrten. Über 70.000 verkaufte Exemplare dieses Heims auf Rädern belegen seine große Beliebtheit im In- und Ausland. Sein bequemer Wohnraum mit integriertem Fahrerhaus verfügte über eine komplette Kücheneinheit, Sitz- und Liegeflächen, Stauschränken und ein praktisches Aufstelldach.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 80 · Maßstab: 1:25 · Produktabmessung, Länge: 185 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
80
Maßstab:
1:25
Herst.-Teilenr.:
07344
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Sandkasten LKW, Spielzeug LKW, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz revell, auto modellbausatz, 04009803073446, 4009803073446, Revell, 07344, Volkswagen T3 Camper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,93*
€ 36,99*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 37,00*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 43,18*
€ 55,68*
€ 3,50*
ab € 45,02*
€ 57,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.