| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1232017-BP Herst.-Nr.: F520G EAN/GTIN: 4012932126273 |
| |
|
| | |
| Gossen F520G F520G Koffer Transportkoffer 1 St.
Transportkoffer
Transportkoffer passend für MAVOLUX 5032 C BASE
Technische Daten: Gewicht: 400 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Gossen · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 220 mm | Produktabmessung, Breite: | 260 mm | Passend für (Details): | MAVOLUX 5032 C BASE | Marke: | Gossen | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Gossen | Typ (Hersteller-Typ): | F520G | Gewicht: | 400 g | Produkt-Art: | Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04012932126273, 4012932126273, Gossen, F520G |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,38* | € 75,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,96* | € 75,01* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,53* | € 80,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,22* | € 112,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,74* | € 121,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|