Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 9878 Feuchtraum-Schalterprogramm Schalter/Steckdosen Kombination Standard Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1232114-BP
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     9878
EAN/GTIN:
     4004282498780
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schalter und Dosen Kombi
GAO 9878 Feuchtraum-Schalterprogramm Schalter/Steckdosen Kombination Standard Grau

Feuchtraum Kombination Schalter/Steckdose senkrecht

Schutzklasse IP54
Hochwertiger Kunststoff
Glänzendes Material

Moderne Feuchtraumschalterserie die durch ihr hochwertiges Kunststoffgehäuse hervorsticht. Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Robustheit und Funktionalität gefordert werden, Spritzwassergeschützt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kombi Wechsel-Schutzkontaktsteckdose senkrecht · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung (Details): 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schalter/Steckdosen Kombination · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Standard · Schutzart: IP54 · Weitere technische Daten: Nennstrom Schalter 10 A, Steckdose 16 A

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Schutzart:
IP54
Ausführung (allgemein):
Kombi Wechsel-Schutzkontaktsteckdose senkrecht
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Schalter/Steckdosen Kombination
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Standard
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Schalter und Dosen Set, aufputzschalter, 04064161215921, 04004282498780, 4004282498780, GAO, 9878
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,41*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 3,86*
€ 5,84*
Lager 102
721
1
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 8,23*
1
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 8,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
9873
ab € 3,34*
Ähnlich
GAO
9870
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.