Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 165X00779XE 165X00779XE D-SUB Gehäuse Polzahl: 9 Kunststoff 45 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1232570-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X00779XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9pol conec
d-sub gehäuse 9 pol
Conec 165X00779XE 165X00779XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Kunststoff 45 ° Schwarz 1 St.

D-SUB Kunststoffgehäuse geschirmt

Polzahl (num): 9
Kunststoff

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 45 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff · Geschirmt: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungsklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Conec
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungsklemme
Herst.-Teilenr.:
165X00779XE
Typ (Hersteller-Typ):
165X00779XE
Polzahl:
9
Anschlusswinkel:
45 °
Kabel-Durchmesser (Details):
8 mm
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, Conec, 165X00779XE, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,46*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,47*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 11,63*
€ 16,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.