Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 163X10199X D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl: 62 Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1232573-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     163X10199X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder conec
Conec 163X10199X D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 62 Crimpen 1 St.

D-SUB Steckverbinder HIGH DENSITY

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 62

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Material (Details): Stahl verzinnt · Polzahl (num): 62 · Prüfspannung(en): 1000 V · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Durchgangsloch · Temperaturbereich (Details): -55 - +125 °C · Weitere technische Daten: CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Conec
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
163X10199X
Typ (Hersteller-Typ):
163X10199X
Material (Details):
Stahl verzinnt
Polzahl:
62
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Prüfspannung(en):
1000 V
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
180 °
Temperaturbereich (Details):
-55 - +125 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder 62 polig, Conec, 163X10199X, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,78*
1
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 7,99*
Lager 102
106
1
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,53*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 13,43*
€ 19,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.