Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger 1003-430 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233910-BP
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1003-430
EAN/GTIN:
     5036175227510
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Megger 1003-430 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702

PAT150, Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702, BGV A3, EN 62638, mit Akku und Ladegerät

Kleiner und kompakter Gerätetester
Batteriebetrieben, kein Netzanschluss erforderlich
Beim Gerätetester PAT150R sind Akkus und Ladegerät im Lieferumfang enthalten.
Robustes Gehäuse mit Gummiverstärkung und Schutzdeckel zu Displayschutz
Vordefinierte Prüfabläufe für Prüflinge SK I, SK II und Verlängerungsleitungen
Eindeutige Anzeige für Prüfung bestanden/nicht bestanden
Schnellhilfekarte im Gerätedeckel
Messungen des Schutzleiterstroms und des Berührungsstroms in Betrieb mit Netzspannung möglich
Akkus und Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Mit diesem Gerätetester könen Sie schnell und komfortabel netzunabhängige Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 (DGUV Vorschrift 3, BGV A3) durchführen. Mit diesem batteriebetriebenen Gerätetester können Sie auch ohne Netzspannung die grundlegenden Prüfunge wie Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ersatz-Ableitstrom durchführen. Vordefinierte Prüfabläufe erleichtern dem Prüfer die Auswahl des Prüfablaufs, und dies erlaubt eine schnelle Zuordung der Prüflinge nach SK I oder SK II. Ebenfalls gibt es einen Prüfablauf für Verlängerungsleitungen und Leitungsroller, damit lassen sich diese in der Praxis sehr häufig vorkommenden Prüflinge sehr schnell und einfach prüfen.
Zusätzlich kann der Gerätetester PAT150R auch Messungen des Schutzleiterstroms und des Berührungsstroms mit Netzspannung durchführen um auch Prüflinge mit elektronischen Schaltern sicher messen zu können. Wird der Gerätetester PAT150 mit Netzspannung versorgt wird anstatt der Ersatz-Ableitstrommessung automatische eine Messung des Schutzleiterstroms (Differenzstrommessverfahren) oder des Berührungsstroms (direktes Messverfahren) durchgeführt.
Der Gerätetester PAT150R kann sowohl mit Batterien als auch mit Akkus betrieben werden, Akkus und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Automatischer Prüfablauf für SK I, SK II und Verlängerungsleitungen
LC-Anzeige mit Anzeigebeleuchtung (Backlight)
Anzeige von Messwerten, Grenzwerten, Symbole für bestanden/nicht bestanden
Nur einen Sondenanschluss für Schutzleiter-, Isolationswiderstand und Berührungsstrom
Durchführung von Einzelprüfungen (Quick-Test)
Einstellmöglichkeit für Grenzwerte und Messzeiten mittels Setup

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 62638 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 1.3 kg · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Schutzleiterstrom,Isolationswiderstand,Ersatzableitstrom,Berührungsstrom,Leitungstest · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 203 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm · Prüfablauf: automatisch · Schnittstellen: keine · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben,230 V/AC · Speicher (VDE): nein · VDE-Norm: 0701-0702 · Weitere technische Daten: Messung Schutzleiterwiderstand mit ±200 mA (DC)
Messung Isolationswiderstand mit 500V und 250 V (DC)
Messung Ersatz-Ableitstrom mit ca. 30 V (AC)
Leitungsprüfung (Kurzschluss und Unterbrechung L/N)
Messung Schutzleiterstrom (Differenzstrommessverfahren)
Messung des Berührungsstroms (direktes Messverfahren)
Prüfung von portablen RCD (PRCD)
Spannungsmessung bei SELV und PELV · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Hartschalenkoffer
Umhängegurt
2 Stück Messleitungen mit Prüfspitze und Krokodilklemme
Adapter für Verlängerungsleitungen
Kalibrierzertifikat
Kurzanleitung (im Deckel)
Anleitung auf CD
8 Stück Akkus 1,2 V (NiMH, Mignon, AA, IEC R6)
Ladegerät

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 148 x 203 x 78 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
203 mm
Marke:
Megger
Schnittstellen:
keine
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand | Schutzleiterstrom | Isolationswiderstand | Ersatzableitstrom | Berührungsstrom | Leitungstest
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben | 230 V/AC
Speicher (VDE):
nein
Prüfablauf:
automatisch
Typ (Hersteller-Typ):
1003-430
Speicher (Text):
-
Anzeige (Details):
LC-Anzeige mit Anzeigebeleuchtung (Backlight)|ツ| Anzeige von Messwerten|ツ| Grenzwerten|ツ| Symbole für bestanden/nicht bestanden
Schnittstelle(n):
-
weitere Zulassungen, Normen:
DIN VDE 0701-0702|ツ| DGUV Vorschrift 3|ツ| BGV A3|ツ| EN 62638
Gewicht:
1.3 kg
DIN-Norm:
DIN EN 62638
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Gerätetester
VDE-Norm:
0701-0702
Zertifizierungen:
VDE | DIN
Weitere Suchbegriffe: 05036175227510, 5036175227510, Megger, 1003-430
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 830,67*
€ 946,98*
Frei Haus
ab € 836,42*
€ 946,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 874,80*
€ 962,51*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 1.043,94*
€ 1.136,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,03*
€ 1.351,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,81*
€ 1.342,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,04*
€ 1.305,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,36*
€ 1.261,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,94*
€ 1.242,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.