Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schego 560 Aquarium-Heizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1244452-BP
Hersteller:
     SCHEGO
Herst.-Nr.:
     560
EAN/GTIN:
     4005256005607
Suchbegriffe:
Aquarium-Heizer
Aquariumheizung
Schego 560 Aquarium-Heizer

Heizstab 600 W

Der Titan-Heizstab von Schego ist die optimale Ergänzung zum Regler TRD, Best.-Nr. 1244448. Gefertigt aus hochwertigem Titanrohr, daher unzerbrechlich und seewasserfest.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung (P2): 600 W · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1,5 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 350 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Marke:
Schego
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (P2):
600 W
Produkt-Art:
Aquarium-Heizer
Weitere Suchbegriffe: 04005256005607, 4005256005607, Schego, 560
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,74*
€ 85,80*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 85,82*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,80*
€ 120,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.